サイザル麻(素打ち)ロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50966082 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

環境に優しい天然素材のサイザル麻

太さ(Φmm)4 長さ(m)7 材質サイザル麻 薄茶 質量(kg)0.085 種類素打ち 包装形態袋入り 用途手芸や装飾用途に 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50966082
2025-07-10
用途:
猫の爪研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

色や太さはちょうどいいけど長さが短いので作りたかった爪研ぎには足りなかった、30メートルくらいが有れば良い

対象商品:
50966082
2024-06-01
用途:
ねこの爪とぎに
その他業種

キャットウォークの柱に巻いてねこの爪とぎを作るために購入
扱いやすく安価でねこも多分満足しています

対象商品:
50966082
2020-08-15
用途:
キャットタワーの補修
その他業種

キャットタワーの補修のため、いくつかの麻ロープを試しましたが、これが一番良いです。
素打ちの素材感が猫の爪研ぎにぴったりで、太さもちょうどよいです。
これからも購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする