まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 麻ロープ
麻(サイザル)ロープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966107
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
染めサイザル麻の3打ちロープです
太さ(Φmm)
20
長さ(m)
60
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
18
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
装飾ディスプレイなどに