真田紐

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50966265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

筒状の平ひもです。

太さ(Φmm)40 長さ(m)22.5 材質レーヨン 薄オレンジ 質量(kg)0.7 仕様筒状の平紐 包装形態フィルム包装 用途装飾荷造りに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50966238
2017-10-14
用途:
鉈の干物交換
砥ぎ 秋霜 様

なかなか見つかりませんでしたが、モノタロウさんで見つけました。 少し細めですが、結び方をインターネットで調べて取り付けました。 三丁を交換しましたが、二巻き入っているので、まだまだ何本も交換できます。友達の物も好感してやろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする