ナイロンベルト

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50966326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長尺25mのロール品です。

ベルト幅(mm)25 用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ナイロン 幅(mm)25 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50966308
2020-11-07
用途:
荷物の取りまとめ
N・A・R 様 (建設業・工事業)

柔らかさ、強度、使いやすさ、値段共に買って良かったです。

対象商品:
50966308
2020-10-29
用途:
特殊なベストを作成に使用
その他業種

ベストの特殊な部分に使用してます。
そのほかの用途でも最近使用しています。
頑丈でよいです。

対象商品:
50966308
2019-09-04
用途:
ペットの車イス製作に使用
製造業

品質がしっかりしていて、過去に使用していたナイロンベルトより耐久性が
優れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする