まつうら工業
まつうら工業の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
まつうら工業の 結束ベルト
まつうら工業の バンド
アクリルベルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966432
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長尺25mのロール品です。
色
茶
厚さ(mm)
約2
用途
結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
アクリル繊維
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25