曜日別特売
- ナイロンベルト まつうら工業 50966518

- ナイロンベルト まつうら工業 50966518
- ナイロンベルト まつうら工業 50966518

ナイロンベルト

(3件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
幅(mm)38
ベルト幅(mm)38
内容量1個注文コード50966518品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長尺25mのロール品です。

用途
結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
ベルト幅(mm)38材質ナイロン幅(mm)38長さ(m)25ベルト長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50966308
2020-11-07
用途: 荷物の取りまとめ
N・A・R建設業・工事業

柔らかさ、強度、使いやすさ、値段共に買って良かったです。

対象商品 : 50966308
2020-10-29
用途: 特殊なベストを作成に使用
その他業種

ベストの特殊な部分に使用してます。
そのほかの用途でも最近使用しています。
頑丈でよいです。

対象商品 : 50966308
2019-09-04
用途: ペットの車イス製作に使用
製造業

品質がしっかりしていて、過去に使用していたナイロンベルトより耐久性が
優れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする