※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットLEDライトスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50966572 品番ME-LED-55LA
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。

消費電力(W)5 全光束(Lm)400 電球の種類LED トラスコ品番835-5079 質量(kg)1.83 タイプ長身形 電源(V)AC100 全高(mm)622 吸着力(N[kgf])1000[100] LED10灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
機械作業時の手元証明として使用

十分な明るさがあり、ネックも程よい長さなのでとても重宝している。

 ですが、値段がもうすこし安ければもっと台数を増やしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする