まつうら工業
まつうら工業の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
まつうら工業の 結束ベルト
まつうら工業の バンド
簡易結束ベルト(バックルYSR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966624
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
固定具付の結束ベルトです。
ベルト長さ(m)
1.5
用途
荷物の固定や結束に
仕様
ワンタッチバックル
材質
ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)
25
色
黒
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
再生紙使用マーク
適合