まつうら工業
まつうら工業の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
まつうら工業の 結束ベルト
まつうら工業の バンド
簡易荷締めベルト(フランスカン)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄製の固定具で耐久性抜群です。
ベルト長さ(m)
3
用途
パレット積荷の固定などに
仕様
鉄製フランスカン
材質
ベルトポリプロピレン止め具スチール
幅(mm)
20
色
黒
ベルト幅(mm)
20
長さ(m)
3
再生紙使用マーク
適合