ベルトパーツ Dリング

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50967437 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

平ベルト用のパーツです。

適合ベルト幅(mm)50 用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ポリアセタール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50967437
2018-06-28
用途:
ショルダーベルトに

この幅の商品は、置いているショップが少ないので有難い。ただ、もう少し納期が短いともっと有難いのですが(今回は約1W)その分☆1個少なめ評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする