まつうら工業
まつうら工業の 草よけ/保護用品
まつうら工業の ゴミネット
スポーツネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50967726
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製の多目的ネットです。
長さ(m)
30
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
用途
ゴルフやバッティング練習ネットに。動物侵入防止ネットとして
タイプ
有結網
目合い(mm)
25