スポーツネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50967735 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ポリエチレン製の多目的ネットです。

幅(m)1 長さ(m)30 材質ポリエチレン 目合い(mm)37.5 用途ゴルフやバッティング練習ネットに。動物侵入防止ネットとして タイプ有結網

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする