- ハウスバンドミニ 3芯 まつうら工業 50967884

ハウスバンドミニ 3芯

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50967884品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです

用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも材質ポリエチレンタイプ3芯(#312)12本長さ(m)200バンド幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50967884
2020-08-25
用途: 物品の締結時

手で引っ張っただけで切れる
ハウスバンドとしての強度は絶対に持ち合わせていない
買うだけ無駄

5が参考にしています
対象商品 : 50967884
2019-01-12
用途: 植木の冬養生
自動車・二輪車・自転車関連業

トマトハウスに使われるものよりも思っていたより薄いです。ただ冬の植木養生に使うくらいなら十分な強度はあります。
価格が安いのが助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする