まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968006
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
50
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
500
種類
3本撚り、溶着
包装形態
シュリンクパック
用途
布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク
適合