- PPよりひも(極細) まつうら工業 50968024

PPよりひも(極細)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50968024品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極細約1.5mm径のよりひもです。

用途
小物の結束、荷造りに
太さ(Φmm)1.5長さ(m)245材質ポリプロピレン(PP)タイプ3本、溶着なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968033
2022-12-13
用途: DIY
製造業

たっぷりと長さがあるため、札の括り付けに重宝します。

対象商品 : 50968015
2017-05-06
用途: スポーツのコートライン明示に使用
奈良県ペタンク・ブール連盟その他業種

雨天時にも強く重宝しています。カラー色はないですか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする