まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPひも
PPよりひも(極細)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968033
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極細約1.5mm径のよりひもです。
太さ(Φmm)
1.5
長さ(m)
245
材質
ポリプロピレン
色
緑
用途
小物の結束、荷造りに
タイプ
3本、溶着なし