まつうら工業
まつうら工業の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
まつうら工業の PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド(手締めストッパー専用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
手締め専用PPバンド、柔らかいタイプです。
幅(mm)
15
長さ(m)
1000
色
黄
用途
ダンボール梱包、木材等の結束に
タイプ
手締め専用バンド