まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 紙ひも
クラフトバンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968112
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
古紙100%
色
白
質量(g)
115
サイズ
13本こより