ネット緩衝材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード50968198 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質発泡ポリエチレン 用途果物等の緩衝材に 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)300×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50968198
2021-11-10
用途:
美術大学入学試験(実技)の対策のための「モチーフ」として使用。
有限会社 長野美術研究所 様 (教育・研究機関)

成安造形大学の特別入学試験(給付制)の実技試験「デッサン」に用いられるモチーフが、事前に公開されており、その品が「まつうら工業株式会社の”ネット緩衝材”」です。受講生達は自宅での描写練習のために、注文している様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする