曜日別特売
- 連番荷札 まつうら工業 50968243

- 連番荷札 まつうら工業 50968243
- 連番荷札 まつうら工業 50968243

連番荷札

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500枚)
横(mm)55
内容量1個(500枚)注文コード50968243品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。

用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。縦(mm)105横(mm)55仕様番号印刷、ミシン目入り番号1~500まで再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968243
2024-05-01
用途: クローク業務
株式会社ミネルバサービス業

番号が500まであるのがありがたいです。また、色別があるともっと嬉しく思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする