曜日別特売
- ストレッチフィルム用簡易ホルダー まつうら工業 50968304

- ストレッチフィルム用簡易ホルダー まつうら工業 50968304
- ストレッチフィルム用簡易ホルダー まつうら工業 50968304

ストレッチフィルム用簡易ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード50968304品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。

用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして材質ポリプロピレン紙管径(inch)(有効)3再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※ストレッチフィルムの紙管サイズによっては使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968304
2020-02-03
用途: ストレッチフィルム使用時

手のひらへの摩擦負担はなくなるので、とても良いと思います。ただ、ストレッチフィルムの芯より径がひとまわり小さいので、手を離すと外れてしまいます。ストレッチフィルムにつけたままにはできません。

対象商品 : 50968304
2019-07-27
用途: パレット上の荷物へのストレッチフィルム貼り
製造業

フィルム貼り専用の手袋を準備する必要がなくなった。落としても絶対壊れないので安心。ブレーキは指先で行うのでテンションの微妙な調整が可能。とても軽いので疲れないと女性にも好評でした。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする