CDA2B100-15N+0N-A54L-XC11 CDA2B100 SMC 50968407

CDA2B100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50968407 品番CDA2B100-15N+0N-A54L-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,050
この商品はストロークなど133種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする