まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 紙ひも
紙ひも 白 #15号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
再生紙100%で地球環境に優しい
太さ(Φmm)
2.2
長さ(m)
50
材質
古紙100%
色
白
質量(g)
125
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合