まつうら工業
まつうら工業の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
まつうら工業の PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
幅(mm)
9
長さ(m)
500
色
黄
タイプ
手締め、機械兼用バンド
紙管内径(mm)
70