PEクリアーシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50968645 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。

用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも 半透明 タイプ#1500、ポリエチレンクロス 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-18
用途:
ベランダを覆って植物の雨避けに
その他業種

軽くて扱いやすいが思った以上に薄く弱い。暴風雨でハトメがちぎれてしまった。透明度は高く、植物に光が当たってよい。張り方を工夫して何とか使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする