シリコンゴム用両面テープ#5302A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50968733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.085 基材PETフィルム 粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板) RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50968733
2021-10-05
用途:
曲線容LED演出ライン照明の遮光
forma 様

シリコンベースのライン照明の曲面遮光に使用。
当両面テープに照明固定用のチャンネルと厚みを合わせるため
PPシートを使用、遮光自体はパーマセルテープ。
予め両面を仕込んだ遮光パーツを仕上げておき
シリコンとの接着は最後にする。
強固な固定には至らないが手応えを感じる程度の固定力。
白側の剥離テープは剥がしにくいのでカッター等が必要。
難接着素材のシリコンに簡易に貼れるモノは少ないので
使用前にテストをお勧めする。
薄物を貼る場合接着剤より平滑に仕上がる。

対シリコンへの接着力はもう少し欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする