日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
業務用一般両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50968742
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
主な用途
一般用
粘着力(N/20mm)
9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ