まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ建築用途用
PEクロス両面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.205
基材
ポリエチレンクロス
粘着力
7.8N/10mm
用途
粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに
引張強度(N/10mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ