まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ一般用途用
多用途厚手強力両面 #515
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968882
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
不織布
粘着力
8.25N/10mm
主な用途
多用途
用途
軽量内装材の固定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ