多用途薄手強力両面 T667

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50968952 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着力3.9N/10mm 主な用途多用途 用途工作や手芸用途の仮止め用途に 厚さ(mm)0.12 長さ(m)20 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50968977
2021-07-30
用途:
不織布材に使用
株式会社真和 様

手持ちの有名メーカーでは剥がれてしまい、絞り込みPE.PP対応品で探しました。量の割に値段が少し高いので安くしてもらえたらありがたい事ですが助かってます。

対象商品:
50968977
2021-05-27
用途:
チップクッションを板に貼り付けるのに使用

接着力がちょうどよい。チップクッションにも十分に接着できた。

対象商品:
50968943
2020-05-06
用途:
家庭用 多目的
建設業・工事業

モノタロウのこのタイプや
百均の強力両面より
粘着強度は高いし
使いやすく安くていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする