まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ一般用途用
建材仮止用強力両面テープ T668
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
建材仮止め用両面ボードテープです。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
ポリエチレンフォーム
主な用途
仮止め用
用途
石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に
巻数
1
粘着力(N/20mm)
15・(セパレーター側)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ