まつうら工業
まつうら工業の 補修・シーリングテープ
まつうら工業の 金属テープ
アルミテープ(M)光沢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50969074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.4(対ステンレス板)N/10mm
用途
水回りの補修
粘着力(N/10mm)
6.4(対ステンレス板)
引張強度(N/10mm)
234
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.1