まつうら工業
まつうら工業の 文房具
まつうら工業の 事務用テープ
まつうら工業の ラッピング用テープ
包装・手芸用和紙テープ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50969248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
手で簡単に切れる、和紙テープです。
テープ幅(mm)
15
色
緑
長さ(m)
18
用途
軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして
基材
和紙
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応