※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-061STAM3 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所 50969345 YEUP-061STAM3 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所 50969345

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50969345 品番 YEUP-061STAM3
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS

定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 種別タワー型 形状カバー付き タイプUPS本体+オンサイト保守サービス3年付 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約12.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%〜146AC RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする