YEUP-151SPY エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所 定格入力電流12/10.9/10.4/10A 50969765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-151SPY エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所 50969765 YEUP-151SPY エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所 50969765

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50969765 品番YEUP-151SPY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS

定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き タイプUPS本体+YENetAgent付 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%〜146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする