※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
増設用バッテリ装置
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970063
品番
YEBB-103SPA
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
タイプ
UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)
(本体)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.5×422×510
バックアップ時間
UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)
対応