※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
増設用バッテリ装置
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970072
品番
YEBB-303SPA
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
用途
UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
タイプ
UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)
(本体)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
87×483×682
バックアップ時間
約30分(2000W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)
対応