※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
増設用バッテリ装置
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970088
品番
YEBB-603SPA
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
用途
UPS6020SP用増設バッテリ装置
タイプ
UPS6020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)
(本体)80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×483×744
バックアップ時間
約30分(4200W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)
対応