※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50970097
品番
YEUP-051SSA
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
定格容量
500VA
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体のみ
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)
(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×250×300
定格出力電力(W)
400
入力電圧変動許容範囲(V)
AC48(50%負荷時)〜146但し起動時AC85〜146
定格出力電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
停電切替時間
【交流出力】無瞬断
停電保持時間
3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)
6.2