ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
ロッキングエレメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50971402
品番
09140009960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります
材質
サーモプラスチック
質量(g)
1.5
タイプ
アクセサリー
種類
固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム
寸法
梱包寸法:2
RoHS指令(10物質対応)
対応