アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
会議用椅子_ミーティングチェア クルール 木製ハイカウンター脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
GBN38
注文コード
50971465
品番
FDCL-MC-WH-□
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,400
この商品は
色
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
GBN38
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
475×515×1060
座面高さ(mm)
750
幅(mm)
475
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
515
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチール
座高(mm)
750
材質(座面)
ウレタンフォーム
材質(背)
ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50971465
FDCL-MC-WH-□
17720477
FDCL-MC-WH-GTN10
会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚
アイリスチトセ
1台
¥
73,980
税込
¥
81,378
品番が変更になりました