会議用椅子_ミーティングチェア クルール 木製ハイカウンター脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 TIN26 注文コード50971630 品番FDCL-MC-WH-□
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
TIN26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×515×1060 座面高さ(mm)750 幅(mm)475 高さ(mm)1060 奥行(mm)515 肘掛なし 材質(フレーム)スチール 座高(mm)750 材質(座面)ウレタンフォーム 材質(背)ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50971630 FDCL-MC-WH-□ 17720635 FDCL-MC-WH-TIN22 画像準備中 会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚 アイリスチトセ 1台 73,980 税込81,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする