ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han CDモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50971917
品番
09140073001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
830
定格電流(A)
40/信号:10
サイズ
1 Module
端子
C、Dコンタクト
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
注意
※コンタクトは別売です