ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han 12DDモジュール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50971987
品番
09140123101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
サイズ
1 Module
端子
Dコンタクト
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
注意
※コンタクトは別売です