ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han 17DDDモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50972023
品番
09140173101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
10
サイズ
1 Module
端子
Dコンタクト
コンタクト数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
注意
※コンタクトは別売です