ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han 20EEEモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50972048
品番
9140203101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
サイズ
2 Module
端子
Eコンタクト
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
注意
※コンタクトは別売です