ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Hanフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972328
品番
19200030410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3A
適合ケーブル
9〜17mm
材質
フード:ポリカーボネート (PC)
材質(ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
ロッキング方式
1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応