- カラビナ リング付 モノタロウ 50973037 - カラビナ リング付 モノタロウ 50973037 - カラビナ リング付 モノタロウ 50973037 - カラビナ リング付 モノタロウ 50973037 - カラビナ リング付 モノタロウ 50973037

カラビナ リング付

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50973037 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。

寸法(幅W×高さH)(mm)約44×80 ブラック 径(Φmm)8 付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 ロック機能なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※登山用ではありません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分注意してください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対に行わないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
シートの固定
建設業・工事業

ちょうど良いサイズで、色合いもGood!
類似品が多い中で、探し当てるのに
ちょっと苦労しましたが、便利に使ってます。

2024-11-25
用途:
鍵の管理

鍵を持ち歩く際に使うつもりで購入。リングがついているのがありがたい。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
工具の脱落防止に

工具の脱落・転落防止に使用しています。カラビナ側をベルトに、リングを小型工具につけています。

1人が参考にしています
対象商品:
50973003
2024-05-29
用途:
鍵をまとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく問題なく使用でき、良品でした。

モノタロウのロゴがかわいいです。

対象商品:
50973028
2024-06-24
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

テントに薪ストーブを入れる際、煙突にガイロープを張るのに便利です。
値段も手ごろで何かと予備にあると便利なカラビナです。

対象商品:
50973003
2024-09-15
用途:
キーホルダー
農・林・水産業

値段も安く、軽くて丈夫そうで良いと思う。また購入予定です。

対象商品:
50973028
2023-08-24
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプでよく予備が必要になるカラビナですが、価格の割にしっかりしえサイズも選べて満足しています。

対象商品:
50973003
2023-06-29
用途:
キーホルダーとして
卸売・小売業

金額的にも製品的にも満足しています。
キーホルダーとして使用いていますが、ズボンのベルトなどに
掛けられるので重宝しています。
大きさもちょうどよく買ってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
リングの太さを教えて下さい。
回答:
リングの太さは1.6mmです。
2023-09-01
質問:
ロゴや社名を入れることができますか。
回答:
対応しておりません。
2023-09-01
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
耐荷重のデータのご用意がございませんでした。
尚、重量物には適しておりませんのでご注意下さい。
2023-09-01

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする