LCRメータ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50973134 品番IM3536
参考基準価格(税別)¥539,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心
DCバイアス測定の内部発生可能
研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。

表示範囲
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε
Z: 0.00 m〜9.99999 GΩ
Y: 0.000 n〜9.99999 GS
θ: ± (0.000°〜180.000°)
Q: ± (0.00〜9999.99)
Rdc: ± (0.00 m〜9.99999 GΩ)、
D: ± (0.00000〜9.99999)
Δ%: ± (0.000 %〜999.999 %)、他
測定信号レベル
【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz〜1.0000 MHz: 10 mV〜5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz〜8 MHz: 10 mV〜1 V (最大10 mA)
【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz〜1.0000 MHz: 10 mV〜1 V (最大100 mA)
【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz〜1.0000 MHz: 10 μA〜50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz〜8 MHz: 10 μA〜10 mA (最大1 V)
【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz〜1.0000 MHz: 10 μA〜100 mA (最大1 V)
[直流抵抗測定]: 1 V固定
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg)4.2 電源AC100〜240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230 機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力 測定レンジ100 mΩ〜100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz〜8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定) RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε 基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ〜200 MΩ)
注意
※WEB注文限定
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

インダクタ(コイル)のインダクタンス測定方法:LCRメータ IM3536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする