曜日別特売
9811 T熱電対 HIOKI(日置電機) 50973186

T熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード50973186品番9811
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合機種LR8400、LR8431、LR8450、LR8510、LR8530、MR8902、U8550他仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-79RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50973186
2018-07-15
用途: 製品の温度上昇計測に使用。
マグネケミカルテクノ

特に問題なく使えました。これからも必要になった時には購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする